• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ G3000 Schutzhelm G30NUG in Grün, belüftet, mit Uvicator, Ratsche und Kunststoffschweißband

Artikel-Nr.: 7000108315
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000108315
EAN / GTIN 04046719316717
Herstellernummer 7000108315

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grün
Size: 53-62 cm
Leicht abgerundetes Design, damit der Helm nicht an Ästen o. Ä. hängenbleibt.
Die Belüftungslöcher sind über einen größeren Bereich verteilt und bieten maximalen Luftfluss und erhöhten Komfort.
Die Helm-Innenausstattung kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen.

Beschreibung:

Der grüne 3M™ Schutzhelm G3000NUV-GP verfügt über Belüftungslöcher, die über einen großen Bereich verteilt sind, sowie ein Schweißband aus Kunststoff, das einen besonderen Tragekomfort bietet. Zudem besitzt er einen Ratschenverschluss, ein leicht abgerundetes Design mit kurzem Schirm und einen 3M™ Uvicator™ Sensor, der anzeigt, wenn der Helm übermäßiger UV-Strahlung ausgesetzt gewesen ist.

Merkmal:

Schutzhelm für widrige Anwendungsbedingungen, mit hervorragender Belüftung und gutem Sichtfeld
Der 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss
Das leicht abgerundete Design verhindert ein Verfangen in Kabeln oder Ästen
Die Belüftungslöcher sind über einen großen Bereich verteilt und sorgen durch einen maximalen Luftdurchfluss für besseren Tragekomfort
Die Kopfbebänderung kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen
Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Aufwärtssicht

Hinweis:

Baugewerbe, Landwirtschaft

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb