• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzhelm, Uvicator, Pinlock-Verschluss, belüftet, Lederschweißband, Weiß G3000DUV-VI

Artikel-Nr.: 7000108298
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000108298
EAN / GTIN 54046719272674
Herstellernummer 7000108298
L-Nummer L01110 378

Beschreibung

Ausführung:

Brand: 3M™
Produktfarbe: weiß
Sehr hohe Sicherheit;Komfortabel & angenehm;Dichter Sitz;Hygienisch;Einfache Befestigung von anderer PSA
Komfortabel & angenehm
ETIM Class 8.0: EC002100

Beschreibung:

Der weiße 3M™ Schutzhelm G3000DUV-VI verfügt über Belüftungslöcher, die über einen großen Bereich verteilt sind, sowie ein Schweißband aus Leder, das einen besonderen Tragekomfort bietet. Zudem besitzt er einen Pinlock-Verschluss, ein leicht abgerundetes Design mit kurzem Schirm und einen 3M™ Uvicator™ Sensor, der anzeigt, wenn der Helm übermäßiger UV-Strahlung ausgesetzt gewesen ist.

Merkmal:

Schutzhelm für widrige Anwendungsbedingungen, mit hervorragender Belüftung und gutem Sichtfeld
Der 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss
Das leicht abgerundete Design verhindert ein Verfangen in Kabeln oder Ästen
Die Belüftungslöcher sind über einen großen Bereich verteilt und sorgen durch einen maximalen Luftdurchfluss für besseren Tragekomfort
Die Kopfbebänderung kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen
Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Aufwärtssicht

Hinweis:

Baugewerbe, Landwirtschaft

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb