• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ G3001 Schutzhelm G31CUY in Gelb, unbelüftet, mit Uvicator, Pinlock und Kunststoffschweißband

Artikel-Nr.: 7000108292
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000108292
EAN / GTIN 04046719316793
Herstellernummer 7000108292

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Gelb
Size: 54-62 cm
Leicht abgerundetes Design, damit der Helm nicht an Ästen o. Ä. hängenbleibt.
Die Helm-Innenausstattung kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen.
Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Sicht nach oben.

Beschreibung:

G3001C Schutzhelm, gelb, ABS, Innenausstattung mit Kunststoff-Schweißband und Pinnlock-Verschluss, unbelüftet

Merkmal:

Extra kurzer Schirm für optimale Sicht
Zuverlässige Isolierung bei Gefährdungen durch Elektrizität
Elektrische Isolierung bis 440 VAC

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb