• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ G3000 Schutzhelm G30DUO in Orange, belüftet, mit Uvicator, Pinlock und Lederschweißband

Artikel-Nr.: 7000108287
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schutzhelm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000108287
    EAN / GTIN 04046719272358
    Herstellernummer 7000108287
    L-Nummer L01110 427

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: orange
    Size: 54-62 cm
    Sehr hohe Sicherheit;Komfortabel & angenehm;Dichter Sitz;Hygienisch;Einfache Befestigung von anderer PSA
    Komfortabel & angenehm
    Sehr hohe Sicherheit

    Beschreibung:

    Der orange 3M™ Schutzhelm G3000DUV-OR verfügt über Belüftungslöcher, die über einen großen Bereich verteilt sind, sowie ein Schweißband aus Leder, das einen besonderen Tragekomfort bietet. Zudem besitzt er einen Pinlock-Verschluss, ein leicht abgerundetes Design mit kurzem Schirm und einen 3M™ Uvicator™ Sensor, der anzeigt, wenn der Helm übermäßiger UV-Strahlung ausgesetzt gewesen ist.

    Merkmal:

    Schutzhelm für widrige Anwendungsbedingungen, mit hervorragender Belüftung und gutem Sichtfeld
    Der 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss
    Das leicht abgerundete Design verhindert ein Verfangen in Kabeln oder Ästen
    Die Belüftungslöcher sind über einen großen Bereich verteilt und sorgen durch einen maximalen Luftdurchfluss für besseren Tragekomfort
    Die Kopfbebänderung kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen
    Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Aufwärtssicht

    Hinweis:

    Baugewerbe, Landwirtschaft

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb