• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Visier V4J

Artikel-Nr.: 7000108167
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Visier

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000108167
    EAN / GTIN 04046719887767
    Herstellernummer 7000108167

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: schwarz
    Hohe Stabilität;Unbehindertes Arbeiten
    Erhöter Schutz;Optimale Sicht;hervorragender Schutz vor Sägemehl
    Hohe Stabilität
    Unbehindertes Arbeiten

    Beschreibung:

    Das 3M™ Netzvisier V4J-SV ist ein Netzvisier aus geätztem Edelstahl mit Standardschirm und mattschwarzem Finish. Es bietet Schutz vor Sägemehl.

    Merkmal:

    Schutz vor Sägemehl
    Netzkonstruktion verbessert Stabilität und Schutz
    Bessere Sicht bei verschiedenen Bereichen mit Lichtreduktion (von 60 % bis 80 %)
    Passend für 3M™ Schutzhelme
    Dicke: 0,3 mm
    Getestet und zugelassen gemäß der europäischen Norm EN 371
    Erfüllt die Anforderungen für erhöhte Robustheit (S-Kennzeichnung)

    Hinweis:

    Zur Verwendung mit 3M™ Schutzhelmen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb