• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Klarvisier V4FK

Artikel-Nr.: 7000108165
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Visier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000108165
EAN / GTIN 04046719786497
Herstellernummer 7000108165

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Extrem schlagfest;Kratzfest
Erhöter Schutz;Optimale Sicht
Kratzfest
Das Visier erfüllt die Anforderungen für Schutzvisiere mit geringem Schlagschutz

Beschreibung:

Bei dem 3M™ Visier V4FK handelt es sich um ein transparentes, kratzbeständiges, 1,0 mm dickes Polycarbonat-Visier der optischen Klasse 1 mit kurzem Schirm. Es ist für die Befestigung an 3M™ Schutzhelmen vorgesehen und bietet Schutz vor Stößen mit geringer Energie.

Merkmal:

Schützt gegen Stöße mit geringer Energie
Kurzer Schirm, optische Klasse 1, Beständigkeit gegen Kratzer, transparentes Polycarbonat-Visier
Passend für 3M™ Schutzhelme
Dicke: 1,0 mm
Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C
Erfüllt die Anforderungen vom Grad F für Schutzvisiere mit geringem Schlagschutz

Hinweis:

Zur Verwendung mit 3M™ Schutzhelmen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb