• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Klarvisier V4DK

Artikel-Nr.: 7000108162
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Visier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000108162
EAN / GTIN 04046719786480
Herstellernummer 7000108162

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Hoher Chemikalienresistenz;Anti-Beschlag Beschichtung
Gute optische Eigenschaften
Die Visiere sind passend für 3M Schutzhelme
Das Visier erfüllt die Anforderungen für Schutzvisiere mit geringem Schlagschutz

Beschreibung:

Das 3M™ Visier V4DK ist ein 1,0 mm dickes transparentes Acetat-Visier der optischen Klasse 2 mit kurzem Schirm. Es ist für die Befestigung an 3M™ Schutzhelmen vorgesehen und bietet Schutz vor Stößen mit geringer Energie.

Merkmal:

Gute optische Eigenschaften und Chemikalienbeständigkeit
Kurzer Schirm, optische Klasse 2, transparentes Acetat-Visier
Passend für 3M™ Schutzhelme
Dicke: 1,0 mm
Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C
Stöße mit geringer Energie, Grad F
Erfüllt die Anforderungen für Schutzvisiere mit geringem Schlagschutz

Hinweis:

Zur Verwendung mit 3M™ Schutzhelmen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb