• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PELTOR™ PTT Adapter für ICOM™ IC-M1, FL5066

Artikel-Nr.: 7000107887
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000107887
EAN / GTIN 07318640037724
Herstellernummer 7000107887
L-Nummer L01130 165

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Problemlose Verwendung mit Handschuhen
Klemme kann um 360 Grad gedreht werden
Befestigung an Gürtel oder Schulter möglich
Für die Verwendung mit ICOM IC-F34, F44 Funkgeräten

Beschreibung:

Der Standard PTT Adapter schließt 3M™ PELTOR™ Headsets an ein kompatibles Funkgerät an.

Merkmal:

PTT Adapter für Funkkommunikation

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb