• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PELTOR™ Audioeingangskabel, 2,5 mm Mono-Stecker, FL6M

Artikel-Nr.: 7000107806
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 7000107806
    EAN / GTIN 07318640010956
    Herstellernummer 7000107806

    Beschreibung

    Ausführung:

    Erfüllte Spezifikationen: CE Zertifizierung
    Produkttyp: Kabel
    Produktfarbe: Schwarz
    1,25 Meter langes gerades Kabel

    Beschreibung:

    3M™ PELTOR™ Audioeingangskabel, mit dem der Benutzer Mikrofone, Funkgeräte oder eigene Unterhaltungsgeräte in die Buchse an der Seite seines 3M™ PELTOR™ Headsets einführen kann. Der Benutzer kann Musik hören, während er verbunden bleibt.

    Merkmal:

    Audiokabel zum Anschließen des Headsets an Mikrofone, Funkgeräte oder eigene Unterhaltungsgeräte
    Für die Verwendung mit 3M™ PELTOR™ Headsets bestimmt
    Kompatibel mit vielen gängigen Geräten
    3M™ PELTOR™ Ersatzteil

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb