• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PELTOR™ Adapterkabel für ComTac Headset, FL6AB

Artikel-Nr.: 7000107801
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000107801
EAN / GTIN 07318640027589
Herstellernummer 7000107801
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Erfüllte Spezifikationen: CE Zertifizierung
Produkttyp: Kabel
Für die Verwendung mit dem 3M™ PELTOR™ ComTac Headset bestimmt

Beschreibung:

Die 3M™ Versaflo™ Helme mit Hals- und Schulterabdeckung der M-400 Serie bieten integrierten Schutz vor einer Reihe von Gefahren für die Atemwege, den Kopf, die Augen, das Gesicht und das Gehör mit zusätzlicher Nacken- und Schulterabdeckung. Für den Einsatz mit 3M™ Atemschutzgebläsen und Druckluft-Atemschutzsystemen in einer Vielzahl von Anwendungen.

Merkmal:

Adapterkabel, welches das Headset an ein kompatibles Funkgerät anschließt
Befestigung an der linken Seite
Für die Verwendung mit dem 3M™ PELTOR™ ComTac Headset bestimmt

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb