Ausführung:
Produktfarbe: schwarz
Hohe Stabilität;Unbehindertes Arbeiten
Erhöter Schutz;Optimale Sicht;hervorragender Schutz vor Sägemehl
Hohe Stabilität
Unbehindertes Arbeiten
Beschreibung:
Das 3M™ Netzvisier V4JK ist ein Visier aus geätztem Edelstahl mit kurzem Schirm und mattschwarzem Finish. Es bietet Schutz vor Sägemehl.
Merkmal:
Schutz vor Sägemehl
Netzkonstruktion verbessert Stabilität und Schutz
Bessere Sicht bei verschiedenen Bereichen mit Lichtreduktion (von 60 % bis 80 %)
Passend für 3M™ Schutzhelme
Dicke: 0,3 mm
Getestet und zugelassen gemäß der europäischen Norm EN 371
Erfüllt die Anforderungen für erhöhte Robustheit (S-Kennzeichnung)
Hinweis:
Zur Verwendung mit 3M™ Schutzhelmen