• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Visier V4B

Artikel-Nr.: 7000107736
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Visier

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000107736
    EAN / GTIN 04046719886791
    Herstellernummer 7000107736

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: schwarz
    Sehr leicht;Nicht Leitfähig
    Gesamtlänge: 17.02 cm
    Gesamtbreite: 13.97 cm
    Gesamthöhe: 28.96 cm

    Beschreibung:

    Das 3M™ Netzvisier V4B ist ein leichtes, nicht leitendes Polyamid-Netzvisier mit Standardschirm und mattschwarzem Finish. Es schützt Träger vor Sägemehl und bietet maximale Sicht.

    Merkmal:

    Maximale Sicht und Schutz vor Sägemehl
    Nicht leitendes Polyamid-Netzvisier mit Standardschirm und mattschwarzem Finish
    Passend für 3M™ Schutzhelme
    Maschengröße: Ø 0,3 1,0 x 1,0 mm
    Getestet und zugelassen gemäß der europäischen Norm EN 371
    Erfüllt die Anforderungen für erhöhte Robustheit (S-Kennzeichnung)

    Hinweis:

    Zur Verwendung mit 3M™ Schutzhelmen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb