• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Fächerscheibe 577F, 125 mm x 22 mm, P80, flach

Artikel-Nr.: 7000104332
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000104332
EAN / GTIN 05903292527246
Herstellernummer 7000104332
L-Nummer L51710 614

Beschreibung

Ausführung:

erhältlich in gerader und konischer Konstruktion
robuste Polyesterunterlage
Schleifhilfsmittel
Hohe Schneidleistung und Standzeit
Dauerhaft scharfes und zähes Mineral

Beschreibung:

Die 3M™ Fächerscheibe 577F ist eine universelle Scheibe für die Metallbearbeitung. Sie ist besonders geeignet für Anwendungen mit verstärkter Druckausübung dank robuster Polyesterunterlage. Das Integrierte Schleifhilfsmittel sorgt für kühlen Schliff auf Edelstahl.

Hinweis:

Use in heavy duty applications such as weld removal, sharp-edge work and bevelling

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb