Ausführung:
Produktfarbe: grün
Size: 53-62 cm
Die Innenausstattung kann um 180° gedreht werden, um bei der Arbeit in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen
Zugelassen für den Einsatz bei -30°C (EN397:2012) und -50°C (ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010)
Belüftetes Stirmband schenkt mehr Komfort
Beschreibung:
Die Serie H-700 bietet dank ihres auf Stabilität und Balance ausgelegten schlanken Designs optimalen Komfort und Schutz vor fallenden Objekten. Dieses Design mit kurzem Schirm schützt den Träger, ohne ihn zu belasten, und dank der Ratsche lässt sich das Kopfband präzise an eine komfortable Stellung anpassen.
Merkmal:
Komfortabler, robuster und leichter Schutzhelm
Die kurze Helmspitze schenkt eine bessere Sicht nach oben
Hinweis:
Construction, Agriculture