• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzhelm, Ratsche, Belüftet, Blau, H-700N-BB

Artikel-Nr.: 7000104210
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000104210
EAN / GTIN 04046719816231
Herstellernummer 7000104210
L-Nummer L01110 612

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Size: 53-62 cm
Die Innenausstattung kann um 180° gedreht werden, um bei der Arbeit in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen
Zugelassen für den Einsatz bei -30°C (EN397:2012) und -50°C (ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010)
Belüftetes Stirmband schenkt mehr Komfort

Beschreibung:

Die Serie H-700 bietet dank ihres auf Stabilität und Balance ausgelegten schlanken Designs optimalen Komfort und Schutz vor fallenden Objekten. Dieses Design mit kurzem Schirm schützt den Träger, ohne ihn zu belasten, und dank der Ratsche lässt sich das Kopfband präzise an eine komfortable Stellung anpassen.

Merkmal:

Komfortabler, robuster und leichter Schutzhelm
Die kurze Helmspitze schenkt eine bessere Sicht nach oben
perfekter Sitz
Robust, sicher und sitzt über Stunden komfortabel auf dem Kopf

Hinweis:

Bauindustrie
Straßenbau
Forst
Werften
Industrie allgemein

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb