• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzhelm, Ratschenverschluss, belüftet, Kunststoffschweißband, Gelb, H700N-GU

Artikel-Nr.: 7000104209
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzhelm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000104209
EAN / GTIN 04046719816217
Herstellernummer 7000104209
L-Nummer L01110 337
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Für komfortablen, stabilen und leichtgewichtigen Kopfschutz mit Beständigkeit gegen niedrigen Temperaturen, verwenden Sie 3M™ Schutzhelme der Serie H700. Der belüftete Kopfbügel bietet verbesserten Komfort und die Kopfbebänderung kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen. Sie sind mit Pinlock- oder Ratschenverschluss verfügbar und zugelassen für den Einsatz bei -30 °C (EN397:2012) und -50 °C (GOST EN397:2012).

Vorteil:

  • Komfortable, stabile und leichte Schutzhelme
  • Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Sicht nach oben
  • Kopfbebänderung um 180° drehbar, um bei Arbeiten in beengten Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen
  • Belüftetes Kopfband für verbesserten Komfort
  • Zugelassen für den Einsatz bei -30 °C (EN397:2012) und -50 °C (GOST EN397:2012)

Empfehlung:

  • Bauindustrie
  • Straßenbau
  • Forst
  • Werften
  • Industrie allgemein

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb