• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ M406 Schutzhelm mit strapazierfähiger Hals- und Schulterabdeckung und Polycarbonat Visier klar

Artikel-Nr.: 7000104037
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schweißerhaube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000104037
EAN / GTIN 04046719713035
Herstellernummer 7000104037
L-Nummer L01140 251
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Geprüfter Augenschutz nach EN166B:3:9
Gesamtlänge: 0.346 m
Gesamtbreite: 0.346 m
Gesamthöhe: 0.254 m

Beschreibung:

Der 3M™ Versaflo™ Helm M-406 verfügt über eine äußerst widerstandsfähige Hals- und Schulterabdeckung aus Nylon und einen Luftstromverteiler, mit dem sich der Luftstrom in Inneren des Kopfteils ausrichten lässt. Das Visier des Helmes zeichnet sich durch optische Klarheit sowie eine gute Sicht zu beiden Seiten und nach unten aus. Das Visier besteht aus beschichtetem Polycarbonat und bietet daher eine verbesserte Kratz- und Chemikalienbeständigkeit.

Merkmal:

Vielseitiger Schutzhelm, der zuverlässig die zahlreichen Gefährdungen für Atemwege, Kopf (EN 397), Augen, Gesicht (EN 166, mittlere Aufprallenergie) und Gehör vereitelt
Mit einer äußerst widerstandsfähigen Hals- und Schulterabdeckung aus Nylon, die sich für Arbeiten auf Baustellen und in der Schwerindustrie eignet
Leicht, kompakt und gut ausbalanciert
Das Visier kann hochgeklappt werden, sodass der Helm nicht abgenommen werden muss
Individuell einstellbares Kopfband mit Textilriemen und Ratschenverschluss für eine optimale Passform und Gewichtsverteilung
Mit Hilfe des Luftstromverteilers kann die Luftzufuhr im Inneren des Kopfteils für mehr Tragekomfort ausgerichtet werden
Das Visier bietet eine hervorragende Sicht zur Seite und nach unten
Das Visier besteht aus beschichtetem Polycarbonat und bietet daher eine verbesserte Kratz- und Chemikalienbeständigkeit
Erfüllt bei der Verwendung mit 3M™ Versaflo™ Atemschutzgebläsen die höchsten Atemschutzanforderungen (TH3) für diesen Produkttyp
Leichte Wartung mit Ersatz- und Zubehörteilen, die schnell, einfach und intuitiv ausgetauscht werden können

Hinweis:

Für Arbeiten im Baugewerbe und der Schwerindustrie
Gießereien

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb