• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratsche, mit Belüftung, Lampenhalterung, Weiß, G3000NUV-10-VI

Artikel-Nr.: 7000103823
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schutzhelm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000103823
    EAN / GTIN 04046719527113
    Herstellernummer 7000103823

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: weiß
    Size: 53-62 cm
    Leicht abgerundetes Design, damit der nicht an Zweigen usw. hängenbleibt.
    Die Belüftungslöcher sind über einen größeren Bereich verteilt. Sie bieten maximalen Luftfluss und erhöhten Komfort
    Der Kopfgurt kann um 180° gedreht werden, um bei der Arbeit in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen

    Beschreibung:

    Der weiße 3M™ Schutzhelm G3000NUV-10-VI verfügt über eine Lampenhalterung, Belüftungslöcher, die über einen großen Bereich verteilt sind, sowie ein Schweißband aus Kunststoff, das einen besonderen Tragekomfort bietet. Zudem besitzt er einen Ratschenverschluss, ein leicht abgerundetes Design mit kurzem Schirm und einen 3M™ Uvicator™ Sensor, der anzeigt, wenn der Helm übermäßiger UV-Strahlung ausgesetzt gewesen ist.

    Merkmal:

    Schutzhelm für widrige Anwendungsbedingungen, mit hervorragender Belüftung und gutem Sichtfeld
    Der 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss
    Das leicht abgerundete Design verhindert ein Verfangen in Kabeln oder Ästen
    Die Belüftungslöcher sind über einen großen Bereich verteilt und sorgen durch einen maximalen Luftdurchfluss für besseren Tragekomfort
    Die Kopfbebänderung kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen
    Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Aufwärtssicht
    Mit Lampenhalterung zum Arbeiten in der Nacht

    Hinweis:

    Baugewerbe, Landwirtschaft

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb