• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Peltor™ Optime™ I Kapselgehörschutz H510AV

Artikel-Nr.: 7000103737
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Kapselgehörschutz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000103737
    EAN / GTIN 04046719357666
    Herstellernummer 7000103737
    L-Nummer L01110 371

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: Hi-Viz
    Geringes Gewicht;Perfekte Anpassung an die Kopfform;Dichtsitz der Kapsel schützt vor Leckagen;Gefüllt mit einzigartiger Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff;Wiederherstellung von Hygiene & Dämmleistung ohne Neuanschaffung
    Hoher Komfort und bestmögliche Kombinierbarkeit mit anderer PSA;Schutz durch sicheren Sitz der Kapsel;Gute Wärmeableitung;Hygienisch;Wirtschaftlich
    Schutz durch sicheren Sitz der Kapsel
    Wirtschaftlich

    Beschreibung:

    Die 3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer sind innovative leichte Gehörschützer, die Lärm um bis zu 27 dB abdämmen. Die Kapselgehörschützer haben eine Warnfarbe und lassen sich durch ihr schlankes Design leicht mit anderer Schutzausrüstung kombinieren. Sie verfügen über breite, weiche und bequeme Polster, die den Druck um die Ohren herum verringern.

    Merkmal:

    Dämmt Geräuschpegel um bis zu 27 dB ab
    Das schlanke Design lässt sich leicht mit anderer Schutzausrüstung kombinieren
    Die Dichtringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt
    Der großzügige Platz im Inneren der Kapseln minimiert Wärme- und Feuchtigkeitsstau
    Die weichen, breiten Polster reduzieren den Druck um die Ohren herum
    Polster und Einlagen sind als Ersatz in Form von Hygienekits erhältlich
    Kopfbügelmodell
    Warnfarbe, die für zusätzliche Sichtbarkeit sorgt

    Hinweis:

    Für Aktivitäten im Freien wie Rasenmähen oder Heckenschneiden

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb