• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Trizact™ Finesse-it™ Filmscheibe Rolle 464LA, 32 mm, A5, 500 Stück / Rolle

Artikel-Nr.: 7000103644
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifgewebe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000103644
    EAN / GTIN 50051111562883
    Herstellernummer 7000103644

    Beschreibung

    Ausführung:

    Levels defects quickly
    Minimizes processing steps
    Easy to buff to a high gloss finish
    Convenient disc roll form
    Removes most common defects in 2-3 seconds for improved productivity

    Beschreibung:

    Bei der 3M™ Trizact™ Stikit™ Schleifscheibe 466LA handelt sich um ein selbstklebendes Schleifmittel zum Ausschleifen von partiellen Fehlstellen, z. B. Lackeinschlüsse, Kratzer usw. auf lackierten Oberflächen.

    Merkmal:

    Die mikroreplizierten 3M™ Trizact™ Schleifmittel bleiben scharf und ermöglichen so reproduzierbares Finish und konstant gute Ergebnisse.
    Ideal geeignet für das zweistufige 3M Reparaturverfahren zur Ausbesserung von Fahrzeuglackschäden
    3M™ Trizact™ Schleifmittel mit schnellem Abtrag für gleichmäßige Ergebnisse und Scheiben
    Gut geeignet für die Verwendung mit Mini-Exzenterschleifern oder Schwingschleifern zur Erzeugung eine polierbereiten Oberfläche
    Entfernt die häufigsten Oberflächenschäden in 2 bis 3 Sekunden und sorgt so für gesteigerte Produktivität.

    Hinweis:

    Use for the 3M two-step paint defect repair process for automotive finishes
    Get consistent results in repair and levelling of paint, clear coat and plastic defects and finishing

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb