• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Trizact™ Finesse-it™ Filmscheibe 466LA, 75 mm, A5

Artikel-Nr.: 7000100941
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000100941
EAN / GTIN 00051111545898
Herstellernummer 7000100941
L-Nummer L51710 1319

Beschreibung

Ausführung:

Reproduzierbare und konstante Bearbeitungsergebnisse
Hohe Glanzstufe für Klarlacke, Farblacke, Glas, Corian und Acryl im Automobilbereich
Teil des zweistufigen Reparaturverfahrens zur Ausbesserung von Fahrzeuglackschäden
Verwendung mit Mini-Exzenterschleifern zur Erzeugung eine polierbereiten Oberfläche
Feineres Oberflächenergebnis als mit Schleifmitteln auf Papier- oder Folienunterlage

Beschreibung:

Bei der 3M™ Trizact™ Finesse-it™ Filmscheibe 466LA handelt sich um ein selbstklebendes Schleifmittel zum Ausschleifen von partiellen Fehlstellen, z. B. Lackeinschlüsse, Kratzer usw. auf lackierten Oberflächen.

Merkmal:

Get predictable finishes and consistent results
Create high gloss level for automotive clearcoats, lacquers, glass , corian and acrylic solid surface finishing
Use as part of the two step paint defect repair process for automotive finishes
Get a polish ready finish by using on mini random orbital sanders
Achieve finer finishes than with paper and film backed abrasives

Hinweis:

Verwendung als Teil des 3M Finesse-it™ Reparaturverfahrens zur Ausbesserung von Fehlstellen in der Klarlackschicht

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb