• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ EC-1 Kaltschrumpf-Endkappe, EPDM, Schwarz, Kabel-DM 11,6 - 20,9 mm

Artikel-Nr.: 7000100907
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kabeltülle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000100907
EAN / GTIN 50051138524406
Herstellernummer 7000100907
L-Nummer L01310 1889

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Gute thermische Stabilität (Anwendungstemperatur: max 90°C, kurzzeitig max. 130°C)
Gesamtlänge: 65 mm
Beständig gegen diverse Chemikalien und Ozon
Hohe Langzeit-Elastizität

Beschreibung:

Bei den 3M™ Kaltschrumpf-Kabelendkappen der EC Serie handelt es sich um geschlossene, rohrförmige Gummihülsen, die werkseitig vorgedehnt und mit einer herausnehmbaren Stützwendel versehen sind. Wenn Sie über dem Ende eines Kabels, Rohrs oder anderem zylindrischem Objekt positioniert werden wird die Stützwendel herausgezogen, wodurch eine verlässliche Abdichtung gegen Umwelteinflüsse hergestellt wird. Es stehen vier verschiedene Endkappen zur Auswahl, um einer großen Bandbreite an Durchmessern (von 11,7 mm bis 84,3 mm) gerecht werden zu können.

Merkmal:

Röhrenförmige EPDM-Kautschukhülsen mit geschlossenen Enden über einer herausnehmbaren Stützwendel
Beständig gegen Wasser, Laugen, Säuren, Abrieb und Ozon
Feuchtigkeitsabdichtung und physischer Schutz für Kabel und Rohre
Hergestellt aus EPDM-Kautschuk, der weder Chloride noch Schwefel enthält
Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeuge
RoHS 2011/65/EU-konform

Hinweis:

Zum Schutz von Kabeln, Rohren und anderen zylindrischen Objekten vor Eindringen von Schmutz, Feuchtigkeit und vor mechanischer Beschädigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb