• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ HDT-AN Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 55/15 mm, 1 m

Artikel-Nr.: 7000099380
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Kabeltülle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000099380
EAN / GTIN 08712403573372
Herstellernummer 7000099380
L-Nummer L01310 1064
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Halogenfrei
Gesamtlänge: 1 m
Robuster Warmschrumpf-Schlauch aus strahlenvernetzten Polyolefin
Durchmesser und Schrumpfrate gemäß DIN 47640

Beschreibung:

Robust und vielseitig – der dickwandige, halogenfreie Warmschrumpfschlauch mit Schmelzkleber.

Merkmal:

RoHS-Konform
Große Schrumpfrate
Gute elektrische Isolationseigenschaft
Gute Chemikalienbeständigkeit
Integrierte Kleberschicht
UV-Beständig

Hinweis:

Für die alterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständige Isolation von Kunststoff- und Massekabeln und als Außenschlauch für Steuerleitungsgarnituren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb