• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ HDT-AN Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 12/3 mm, 1 m

Artikel-Nr.: 7000099375
  • Mindestbestellmenge: 15 Stk.
  • Bestellschritt: 15 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kabeltülle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000099375
EAN / GTIN 08712403573327
Herstellernummer 7000099375
L-Nummer L01310 1743

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Halogenfrei
Gesamtlänge: 1 m
Robuster Warmschrumpf-Schlauch aus strahlenvernetzten Polyolefin
Durchmesser und Schrumpfrate gemäß DIN 47640

Beschreibung:

Robust und vielseitig – der dickwandige, halogenfreie Warmschrumpfschlauch mit Schmelzkleber.

Merkmal:

RoHS-Konform
Große Schrumpfrate
Gute elektrische Isolationseigenschaft
Gute Chemikalienbeständigkeit
Integrierte Kleberschicht
UV-Beständig

Hinweis:

Für die alterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständige Isolation von Kunststoff- und Massekabeln und als Außenschlauch für Steuerleitungsgarnituren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb