• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ MDT-A Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 38/12 mm, 1 m

Artikel-Nr.: 7000099268
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Kabeltülle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000099268
EAN / GTIN 08712403568569
Herstellernummer 7000099268
L-Nummer L01310 1384

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
UV-beständig, halogenfrei und resistent gegen viele chemische Einflüsse
Gesamtlänge: 1 m
Integrierte Kleberschicht
Halogenfrei

Beschreibung:

3M™ Warmschrumpfschläuche MDT-A ist eine mittelwandige Schrumpfschlauch-Reihe mit Heißschmelzkleber, das für zuverlässige Leistung bei elektrischen Spleißen, Verbindungen und Abschlüssen bis zu 1,0 kV sowie für mechanischen und Umweltschutz sorgt. MDT-A Schrumpfschläuche haben eine halogenfreie, vernetzte Polyolefin-Außenwand und eine werkseitig aufgebrachte Klebeschicht auf der Innenseite.

Merkmal:

Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen aus
Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Adern, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
Geeignet als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten
Gefertigt aus flexiblem Polyolefin
Temperaturbeständig von -55 bis 130 °C.
Durch die große Schrumpfrate bis zu 4,5:1 können große Durchmessersprünge mit einem Schlauch erfasst werden

Hinweis:

Für die alterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständige Isolation von Kunststoff- und Massekabeln

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb