• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ GTI 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Gelb-Grün, 24/8 mm, 1 m

Artikel-Nr.: 7000099227
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 7000099227
    EAN / GTIN 08712403567975
    Herstellernummer 7000099227

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: Gelb// grün
    Schneller Schrumpf
    Gesamtlänge: 1 m
    Hohe Alterungsbeständigkeit
    RoHS konform

    Beschreibung:

    3M™ Schrumpfschlauch GTI-3000 ist eine Reihe von flexiblen, dünnwandigen RoHS-Schrumpfschläuchen, die aus vernetztem, halogenfreiem Polyolefin bestehen. GTI 3000 bietet einen guten Isolationsschutz in verschiedenen industriellen Anwendungen. Sie eignen sich auch für Anwendungen zur Kabelkennzeichnung und -identifikation. GTI 3000 Schläuche haben ein Schrumpfverhältnis von 3:1 und sind in den folgenden Farben erhältlich: Transparent, schwarz, rot, gelb, blau, weiß, grün, grau, und grün/gelb gestreift.

    Merkmal:

    Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen aus
    Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Adern, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
    Geeignet als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten
    Gefertigt aus flexiblem Polyolefin
    Temperaturbeständig von -55 bis 135 °C.
    Halogenfrei

    Hinweis:

    Für die flexible, alterungsbeständige Isolation und farbliche Kennzeichnung

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb