• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ GTI 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Schwarz, 102/51 mm, 1 m

Artikel-Nr.: 7000099208
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 7000099208
    EAN / GTIN 08712403567777
    Herstellernummer 7000099208
    L-Nummer L01310 1919

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: schwarz
    Nach der Montage flexibel
    Gesamtlänge: 1 m

    Beschreibung:

    3M™ Warmschrumpfschlauch GTI ist ein flexibles RoHS-Schrumpfschlauchsortiment. Die Rohre haben eine flammgeschützte Wand aus vernetztem Polyolefin. Sie bieten zuverlässige Leistung für elektrische Spleiße, Verbindungen und Anschlüsse bis 600 V. GTI Warmschrumpfschläuche sind in vielen verschiedenen Farben und Größen mit einem Schrumpfverhältnis von 2:1 erhältlich. Dieses GTI Schrumpfschlauch-Kit wird in einer praktischen Sortierbox (Größe 270 mm x 160 mm x 60 mm) geliefert.

    Merkmal:

    Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen aus
    Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Adern, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
    Geeignet für leichte Kabelbaumummantelungen, feuerbeständige Ummantelungen, Kabelkennzeichnungen, Kabelbündelungen und Komponentenverpackungen
    Gefertigt aus flexiblem Polyolefin
    Temperaturbeständig von -55 bis 135 °C.
    Flammhemmend

    Hinweis:

    Für die flexible, alterungsbeständige Isolation

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb