• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ HSR 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Rolle, Schwarz, 24/8 mm, 5 m, in Spenderbox

Artikel-Nr.: 7000099140
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000099140
EAN / GTIN 08712403549858
Herstellernummer 7000099140
L-Nummer L01310 1011

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Hohe Alterungsbeständigkeit
Gesamtlänge: 5 m
Hochflexibel
RoHs-konform

Beschreibung:

3M™ Warmschrumpfschläuche HSR-3000 sind eine Reihe von flexiblen, dünnwandigen RoHS-Schrumpfschläuchen, die aus vernetztem halogenfreiem Polyolefin bestehen. HSR 3000 bietet einen guten Isolationsschutz in verschiedenen industriellen Anwendungen. Sie eignen sich auch für Anwendungen zur Kabelkennzeichnung und -identifikation. HSR 3000 Schläuche haben ein Schrumpfverhältnis von 3:1 und sind in den folgenden Farben erhältlich: Transparent, schwarz, rot, gelb, blau, weiß, grün, grau, und grün/gelb gestreift.

Merkmal:

Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen aus
Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Adern, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
Geeignet als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten
Gefertigt aus flexiblem Polyolefin
Temperaturbeständig von -55 bis 135 °C.
Halogenfrei, für 600 V-Anwendungen ausgelegt

Hinweis:

Zur elektrischen Isolation und Kennzeichnung von Verbindungen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb