• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ HSR 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Rolle, Schwarz, 6/2 mm, 10 m, in Spenderbox

Artikel-Nr.: 7000099137
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 7000099137
    EAN / GTIN 08712403549827
    Herstellernummer 7000099137
    L-Nummer L01310 1125

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: schwarz
    Hohe Alterungsbeständigkeit
    Gesamtlänge: 10 m
    Hochflexibel
    RoHs-konform

    Beschreibung:

    3M™ Warmschrumpfschläuche HSR-3000 sind eine Reihe von flexiblen, dünnwandigen RoHS-Schrumpfschläuchen, die aus vernetztem halogenfreiem Polyolefin bestehen. HSR 3000 bietet einen guten Isolationsschutz in verschiedenen industriellen Anwendungen. Sie eignen sich auch für Anwendungen zur Kabelkennzeichnung und -identifikation. HSR 3000 Schläuche haben ein Schrumpfverhältnis von 3:1 und sind in den folgenden Farben erhältlich: Transparent, schwarz, rot, gelb, blau, weiß, grün, grau, und grün/gelb gestreift.

    Merkmal:

    Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen aus
    Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Adern, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
    Geeignet als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten
    Gefertigt aus flexiblem Polyolefin
    Temperaturbeständig von -55 bis 135 °C.
    Halogenfrei, für 600 V-Anwendungen ausgelegt

    Hinweis:

    Zur elektrischen Isolation und Kennzeichnung von Verbindungen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb