• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SFTW-202A Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Gelb, 25,4/12,7 mm, 25 m

Artikel-Nr.: 7000099128
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 7000099128
    EAN / GTIN 08712403543788
    Herstellernummer 7000099128

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: Gelb
    Schrumpfrate: 2:1
    Gesamtlänge: 25 m
    Flexibel
    Beständig gegen Kupferkorrosion

    Beschreibung:

    Bei den 3M™ SFTW-202A Warmschrumpfschläuchen handelt sich um ein Sortiment flexibler RoHS-Schrumpfschläuche. Die Schläuche verfügen über eine flammhemmende Wand aus Polyolefin. Sie bieten eine zuverlässige Leistung für elektrische Spleiße, Verbindungen und Anschlüsse bis 600 V. SFTW-202A Schläuche sind in vielen verschiedenen Farben und Größen und mit einem Schrumpfverhältnis von 2:1 erhältlich.

    Merkmal:

    Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen aus
    Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Adern, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
    Geeignet als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten
    Gefertigt aus flexiblem Polyolefin
    Temperaturbeständig von -55 bis 135 °C.
    Flammhemmender Schlauch, auf Anwendungen mit 600 V ausgelegt
    Gute chemische Beständigkeit
    Selbstverlöschend
    Beständig gegen Pilzbefall
    Schlauchmaterial: Polyolefin, hochflexibel

    Hinweis:

    Elektrische Isolierung
    Schutz vor mechanischen Einflüssen
    Farbkennzeichnung

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb