• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ HSR Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Rolle, Grün-Gelb, 19/9,5 mm, 5 m, in Spenderbox

Artikel-Nr.: 7000099067
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000099067
EAN / GTIN 08712403516935
Herstellernummer 7000099067

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Gelb// grün
Hohe Alterungsbeständigkeit
Gesamtlänge: 5 m
RoHs-konform
Zur Kennzeichnung in vielen Farben erhältlich

Beschreibung:

Robust und vielseitig – der dünnwandige Warmschrumpfschlauch ohne Schmelzkleber in der praktischen Spenderbox.

Merkmal:

Schrumpfverhältnis 2:1
Hochflexibel
Flammhemmend

Hinweis:

Zur elektrischen Isolation und Kennzeichnung von Verbindungen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb