• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ HSR Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Rolle, Schwarz, 25,4/12,7 mm, 3,5 m, in Spenderbox

Artikel-Nr.: 7000099054
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 7000099054
    EAN / GTIN 08712403516232
    Herstellernummer 7000099054
    L-Nummer L01310 1868

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: schwarz
    Hohe Alterungsbeständigkeit
    Gesamtlänge: 3.5 m
    RoHs-konform
    Zur Kennzeichnung in vielen Farben erhältlich

    Beschreibung:

    Robust und vielseitig – der dünnwandige Warmschrumpfschlauch ohne Schmelzkleber in der praktischen Spenderbox.

    Merkmal:

    Schrumpfverhältnis 2:1
    Hochflexibel
    Flammhemmend

    Hinweis:

    Zur elektrischen Isolation und Kennzeichnung von Verbindungen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb