Ausführung:
Produktfarbe: schwarz
Schrumpfrate: 2:1
Gesamtlänge: 25 m
Sehr hoch flexibel
Beständig gegen Kupferkorrosion
Beschreibung:
Der schwarze dünnwandige Elastomer-Warmschrumpfschlauch NTW-H ist selbstverlöschend und abriebbeständig. Er überzeugt durch eine gute chemische Beständigkeit. Schrumpfrate 2:1, Temperaturbereich -75°C - +150°C
Merkmal:
Temperaturbereich: -75°C - +150°C
Durchmesserbereich von 3.2 mm bis 102.0 mm
Hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
Gute chemische Beständigkeit, sehr gute gegenüber Benzin
Selbstverlöschend
Flammschutzmittel Decabromdiphenylether (DecaBDE) frei
Schlauchmaterial: Elastomer
Hinweis:
Mechanischer und elektrischer Schutz bei erhöhter Beanspruchung