• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ NTW-H Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Schwarz, 4,8/2,4 mm, 50 m

Artikel-Nr.: 7000099036
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000099036
EAN / GTIN 08712403062166
Herstellernummer 7000099036

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Schrumpfrate: 2:1
Gesamtlänge: 50 m
Sehr hoch flexibel
Beständig gegen Kupferkorrosion

Beschreibung:

Der schwarze dünnwandige Elastomer-Warmschrumpfschlauch NTW-H ist selbstverlöschend und abriebbeständig. Er überzeugt durch eine gute chemische Beständigkeit. Schrumpfrate 2:1, Temperaturbereich -75°C - +150°C

Merkmal:

Temperaturbereich: -75°C - +150°C
Durchmesserbereich von 3.2 mm bis 102.0 mm
Hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
Gute chemische Beständigkeit, sehr gute gegenüber Benzin
Selbstverlöschend
Flammschutzmittel Decabromdiphenylether (DecaBDE) frei
Schlauchmaterial: Elastomer

Hinweis:

Mechanischer und elektrischer Schutz bei erhöhter Beanspruchung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb