• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ NTW-H Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Schwarz, 3,2/1,6 mm, 50 m

Artikel-Nr.: 7000099035
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 7000099035
    EAN / GTIN 08712403062159
    Herstellernummer 7000099035

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: schwarz
    Schrumpfrate: 2:1
    Gesamtlänge: 50 m
    Sehr hoch flexibel
    Beständig gegen Kupferkorrosion

    Beschreibung:

    Der schwarze dünnwandige Elastomer-Warmschrumpfschlauch NTW-H ist selbstverlöschend und abriebbeständig. Er überzeugt durch eine gute chemische Beständigkeit. Schrumpfrate 2:1, Temperaturbereich -75°C - +150°C

    Merkmal:

    Temperaturbereich: -75°C - +150°C
    Durchmesserbereich von 3.2 mm bis 102.0 mm
    Hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
    Gute chemische Beständigkeit, sehr gute gegenüber Benzin
    Selbstverlöschend
    Flammschutzmittel Decabromdiphenylether (DecaBDE) frei
    Schlauchmaterial: Elastomer

    Hinweis:

    Mechanischer und elektrischer Schutz bei erhöhter Beanspruchung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb