• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SFTW-202A Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Rot, 19/9,5 mm, 25 m

Artikel-Nr.: 7000099011
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000099011
EAN / GTIN 08712403052211
Herstellernummer 7000099011

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: rot
Schrumpfrate: 2:1
Gesamtlänge: 25 m
Flexibel
Beständig gegen Kupferkorrosion

Beschreibung:

Bei den 3M™ SFTW-202A Warmschrumpfschläuchen handelt sich um ein Sortiment flexibler RoHS-Schrumpfschläuche. Die Schläuche verfügen über eine flammhemmende Wand aus Polyolefin. Sie bieten eine zuverlässige Leistung für elektrische Spleiße, Verbindungen und Anschlüsse bis 600 V. SFTW-202A Schläuche sind in vielen verschiedenen Farben und Größen und mit einem Schrumpfverhältnis von 2:1 erhältlich.

Merkmal:

Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen aus
Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Adern, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
Geeignet als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten
Gefertigt aus flexiblem Polyolefin
Temperaturbeständig von -55 bis 135 °C.
Flammhemmender Schlauch, auf Anwendungen mit 600 V ausgelegt
Gute chemische Beständigkeit
Selbstverlöschend
Beständig gegen Pilzbefall
Schlauchmaterial: Polyolefin, hochflexibel

Hinweis:

Elektrische Isolierung
Schutz vor mechanischen Einflüssen
Farbkennzeichnung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb