• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Schwarz, 6,4/3,2 mm, 50 m

Artikel-Nr.: 7000098950
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000098950
EAN / GTIN 08712403034453
Herstellernummer 7000098950

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Schrumpfrate 2:1
Gesamtlänge: 50 m

Beschreibung:

Extrem temperaturbeständiger Warmschrumpfschlauch für den Einsatz in Luft- und Raumfahrt, Schiffbau und Militär.

Merkmal:

selbstverlöschend
Material: Fluorelastomer

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb