• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ATW Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Schwarz, 19/6,4 mm, 50 m

Artikel-Nr.: 7000098946
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000098946
EAN / GTIN 08712403034774
Herstellernummer 7000098946

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Gute chemische Beständigkeit
Gesamtlänge: 50 m
Temperaturbereich: -55 °C bis +105 °C
Selbstverlöschend

Beschreibung:

3M™ ATW ist ein Sortiment dünnwandiger Warmschrumpfschläuche, die eine zuverlässige Leistung bei elektrischen Spleißen, Verbindungen und Endverschlüssen mit bis zu 600 V gewährleisten. ATW Warmschrumpfschläuche besitzen flammhemmende vernetzte Polyolefin-Wände und ein Schrumpfverhältnis von 3:1. ATW Schläuche sind UL-224-zertifiziert.

Merkmal:

Überragende Beständigkeit gegen Abrieb, Korrosion und Chemikalien.
Zuverlässige Leistung bei elektrischen Spleißen, Verbindungen und Abschlüssen
Geeignet für große Überleitungen, Spleiße und Batteriekabel
Hergestellt aus schwarzem vernetzten Polyolefin
Temperaturbeständig von -55 bis 105 °C
Der flammhemmende Schlauch ist auf Anwendungen mit 600 V ausgelegt
Hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
Extra dünnwandig
Schlauchmaterial: Polyolefin, flexibel

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb