• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SFTW-202A Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Weiß, 76/38 mm, 25 m

Artikel-Nr.: 7000098942
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000098942
EAN / GTIN 08712403030110
Herstellernummer 7000098942

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Schrumpfrate: 2:1
Gesamtlänge: 25 m
Flexibel
Beständig gegen Kupferkorrosion

Beschreibung:

Der weiße dünnwandige Polyolefin-Warmschrumpfschlauch SFTW-202A ist selbstverlöschend und verfügt über eine gute chemische und thermische Beständigkeit. Schrumpfrate 2:1, Temperaturbereich -55°C - +135°C

Merkmal:

Temperaturbereich: -55°C - +135°C
Durchmesserbereich von 1.2 mm bis 102.0 mm
Hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
Gute chemische Beständigkeit
Selbstverlöschend
Beständig gegen Pilzbefall
Schlauchmaterial: Polyolefin, hochflexibel

Hinweis:

Elektrische Isolierung
Schutz vor mechanischen Einflüssen
Farbkennzeichnung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb