Ausführung:
Produktfarbe: schwarz
Schrumpfrate: 3:1
Gesamtlänge: 300 m
Sehr hoch flexibel
Schnell schrumpfend
Beschreibung:
3M™ ATW ist ein Sortiment dünnwandiger Warmschrumpfschläuche, die eine zuverlässige Leistung bei elektrischen Spleißen, Verbindungen und Endverschlüssen mit bis zu 600 V gewährleisten. ATW Warmschrumpfschläuche besitzen flammhemmende vernetzte Polyolefin-Wände und ein Schrumpfverhältnis von 3:1. ATW Schläuche sind UL-224-zertifiziert.
Merkmal:
Überragende Beständigkeit gegen Abrieb, Korrosion und Chemikalien.
Zuverlässige Leistung bei elektrischen Spleißen, Verbindungen und Abschlüssen
Geeignet für große Überleitungen, Spleiße und Batteriekabel
Hergestellt aus schwarzem vernetzten Polyolefin
Temperaturbeständig von -55 bis 105 °C
Der flammhemmende Schlauch ist auf Anwendungen mit 600 V ausgelegt
Hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
Gute chemische Beständigkeit
Selbstverlöschend
Extra dünnwandig
Schlauchmaterial: Polyolefin, flexibel
Hinweis:
Mechanischer und elektrischer Schutz für Bauteile mit unterschiedlichen Durchmessern
Universell einsetzbar für die Großserienfertigung