• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SFTW-203 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Schwarz, 39/13 mm, 50 m

Artikel-Nr.: 7000098923
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000098923
EAN / GTIN 08712403036136
Herstellernummer 7000098923

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Schrumpfrate: 3:1
Gesamtlänge: 50 m
Sehr hoch flexibel
Beständig gegen Kupferkorrosion

Beschreibung:

Beim 3M™ SFTW-203 handelt es sich um einen dünnwandigen Polyolefin-Warmschrumpfschlauch. Schrumpfverhältnis von 3:1, min. Schrumpftemperatur von 135 °C, Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis 135 °C. RoHS-konform, flammhemmend – selbstlöschend. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien.

Merkmal:

Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen aus
Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Adern, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
Geeignet für leichte Kabelbaumummantelungen, feuerbeständige Ummantelungen, Kabelbündelung und Komponentenverpackung
Hergestellt aus flammhemmendem (außer transparente Ausführung) RoHS-Polyolefin.
Schrumpfverhältnis von 3:1
Hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
Gute chemische Beständigkeit
Schlauchmaterial: Polyolefin, hochflexibel

Hinweis:

Elektrische Isolierung
Schutz vor mechanischen Einflüssen
Schutz von Kennzeichnungslösungen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb