• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SFTW-203 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Schwarz, 24/8 mm, 50 m

Artikel-Nr.: 7000098922
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000098922
EAN / GTIN 08712403036129
Herstellernummer 7000098922

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Schrumpfrate: 3:1
Gesamtlänge: 50 m
Sehr hoch flexibel
Beständig gegen Kupferkorrosion

Beschreibung:

Beim 3M™ SFTW-203 handelt es sich um einen dünnwandigen Polyolefin-Warmschrumpfschlauch. Schrumpfverhältnis von 3:1, min. Schrumpftemperatur von 135 °C, Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis 135 °C. RoHS-konform, flammhemmend – selbstlöschend. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien.

Merkmal:

Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen aus
Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Adern, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
Geeignet für leichte Kabelbaumummantelungen, feuerbeständige Ummantelungen, Kabelbündelung und Komponentenverpackung
Hergestellt aus flammhemmendem (außer transparente Ausführung) RoHS-Polyolefin.
Schrumpfverhältnis von 3:1
Hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
Gute chemische Beständigkeit
Schlauchmaterial: Polyolefin, hochflexibel

Hinweis:

Elektrische Isolierung
Schutz vor mechanischen Einflüssen
Schutz von Kennzeichnungslösungen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb