• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ CTW-602 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Schwarz, 76/38 mm, 25 m

Artikel-Nr.: 7000098911
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000098911
EAN / GTIN 08712403020722
Herstellernummer 7000098911

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Schrumpfrate: 2:1
Gesamtlänge: 25 m
Hoch flexibel
Beständig gegen Kupferkorrosion

Beschreibung:

Beim 3M™ CTW-602 handelt es sich um einen dünnwandigen Polyolefin-Warmschrumpfschlauch. Schrumpfverhältnis von 2:1, min. Schrumpftemperatur von 120 °C, Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis 105 °C. RoHS-konform, flammhemmend – selbstlöschend. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien.

Merkmal:

Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen aus
Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Adern, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
Geeignet für leichte Kabelbaumummantelungen, feuerbeständige Ummantelungen, Kabelbündelung und Komponentenverpackung
Hergestellt aus flammhemmendem RoHS-Polyolefin
Erhältlich in Schwarz
Hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
Gute chemische Beständigkeit
Selbstverlöschend
Schlauchmaterial: Polyolefin, flexibel

Hinweis:

Mechanischer und elektrischer Schutz

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb