• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ CTW-602 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Schwarz, 1,2/0,6 mm, 400 m

Artikel-Nr.: 7000098909
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000098909
EAN / GTIN 08712403020692
Herstellernummer 7000098909

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Schrumpfrate: 2:1
Gesamtlänge: 400 m
Hoch flexibel
Beständig gegen Kupferkorrosion

Beschreibung:

Beim 3M™ CTW-602 handelt es sich um einen dünnwandigen Polyolefin-Warmschrumpfschlauch. Schrumpfverhältnis von 2:1, min. Schrumpftemperatur von 120 °C, Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis 105 °C. RoHS-konform, flammhemmend – selbstlöschend. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien.

Merkmal:

Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen aus
Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Adern, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
Geeignet für leichte Kabelbaumummantelungen, feuerbeständige Ummantelungen, Kabelbündelung und Komponentenverpackung
Hergestellt aus flammhemmendem RoHS-Polyolefin
Erhältlich in Schwarz
Hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
Gute chemische Beständigkeit
Selbstverlöschend
Schlauchmaterial: Polyolefin, flexibel

Hinweis:

Mechanischer und elektrischer Schutz

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb