• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ETW-804 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Schwarz, 24/6 mm, 50 m

Artikel-Nr.: 7000098877
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000098877
EAN / GTIN 08712403019115
Herstellernummer 7000098877

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Schrumpfrate: 4:1
Gesamtlänge: 50 m
Flexibel
Beständig gegen Kupferkorrosion

Beschreibung:

Der schwarze dünnwandige Polyolefin-Warmschrumpfschlauch ist kleberbeschichtet und hat eine gute chemische Beständigkeit. Schrumpfrate 4:1,Temperaturbereich -55°C - +125°C

Merkmal:

Temperaturbereich: -55°C - +125°C
Durchmesserbereich von 4.0 mm bis 32.0 mm
Hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
Gute chemische Beständigkeit
Dicht gemäß IP-68 Schutzklasse
Kleberbeschichtet
Schlauchmaterial: Polyolefin, flexibel

Hinweis:

Versiegelung und Schutz bei Steckern, Anschlüssen und Abzweigungen
Mechanischer Schutz und Entlastung
Schutz von Steckern und Abzweigungen gegen Feuchtigkeit und andere Umwelteinflüsse

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb