• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ETW-804 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Schwarz, 16/4 mm, 100 m

Artikel-Nr.: 7000098876
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000098876
EAN / GTIN 08712403019092
Herstellernummer 7000098876

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Schrumpfrate: 4:1
Gesamtlänge: 100 m
Flexibel
Beständig gegen Kupferkorrosion

Beschreibung:

Der schwarze dünnwandige Polyolefin-Warmschrumpfschlauch ist kleberbeschichtet und hat eine gute chemische Beständigkeit. Schrumpfrate 4:1,Temperaturbereich -55°C - +125°C

Merkmal:

Temperaturbereich: -55°C - +125°C
Durchmesserbereich von 4.0 mm bis 32.0 mm
Hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
Gute chemische Beständigkeit
Dicht gemäß IP-68 Schutzklasse
Kleberbeschichtet
Schlauchmaterial: Polyolefin, flexibel

Hinweis:

Versiegelung und Schutz bei Steckern, Anschlüssen und Abzweigungen
Mechanischer Schutz und Entlastung
Schutz von Steckern und Abzweigungen gegen Feuchtigkeit und andere Umwelteinflüsse

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb