• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ KYNAR® Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Transparent, 9,5/4,8 mm, 1,22 m

Artikel-Nr.: 7000098858
  • Mindestbestellmenge: 150 Stk.
  • Bestellschritt: 150 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 7000098858
EAN / GTIN 08712403502853
Herstellernummer 7000098858
L-Nummer L01310 1897

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Schrumpfrate: 2:1
Gesamtlänge: 1220 mm
Hoch flexibel
Beständig gegen Kupferkorrosion

Beschreibung:

Der transparente dünnwandige Polyvinylidenfluorid-Warmschrumpfschlauch ist selbstverlöschend und überzeugt durch eine hohe Abriebbeständigkeit und durch eine gute chemische Beständigkeit. Schrumpfrate 2:1, Temperaturbereich -55°C - +175°C

Merkmal:

Temperaturbereich: -55°C - +175°C
Durchmesserbereich von 1.3 mm bis 51.0 mm
Hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
Sehr gute chemische Beständigkeit
Selbstverlöschend
Beständig gegen Pilzbefall
Flammschutzmittel Decabromdiphenylether (DecaBDE) frei
Schlauchmaterial: Polyvinylidene Fluorid

Hinweis:

Isolierung und Schutz vor mechanischer Beanspruchung bei hohen Temperaturen
Schutz gegen Chemikalien, Hydrauliköle und Lösungsmittel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb