• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ CTW-602 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Schwarz, 9,5/4,8 mm, 150 m

Artikel-Nr.: 7000098849
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000098849
EAN / GTIN 08712403015148
Herstellernummer 7000098849
L-Nummer L01310 1819

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Industrie, Haushalt, Elektronik, Automobil und Transport
Gesamtlänge: 150 m
RoHS-konform

Beschreibung:

Beim 3M™ CTW-602 handelt es sich um einen dünnwandigen Polyolefin-Warmschrumpfschlauch. Schrumpfverhältnis von 2:1, min. Schrumpftemperatur von 120 °C, Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis 105 °C. RoHS-konform, flammhemmend – selbstlöschend. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien.

Merkmal:

Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen aus
Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Adern, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
Geeignet für leichte Kabelbaumummantelungen, feuerbeständige Ummantelungen, Kabelbündelung und Komponentenverpackung
Hergestellt aus flammhemmendem RoHS-Polyolefin
Erhältlich in Schwarz
Hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
Gute chemische Beständigkeit
Selbstverlöschend
Schlauchmaterial: Polyolefin, flexibel

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb