Ausführung:
Produktfarbe: schwarz
Industrie, Haushalt, Elektronik, Automobil und Transport
Gesamtlänge: 300 m
RoHS-konform
Beschreibung:
Beim 3M™ CTW-602 handelt es sich um einen dünnwandigen Polyolefin-Warmschrumpfschlauch. Schrumpfverhältnis von 2:1, min. Schrumpftemperatur von 120 °C, Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis 105 °C. RoHS-konform, flammhemmend – selbstlöschend. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien.
Merkmal:
Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen aus
Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Adern, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
Geeignet für leichte Kabelbaumummantelungen, feuerbeständige Ummantelungen, Kabelbündelung und Komponentenverpackung
Hergestellt aus flammhemmendem RoHS-Polyolefin
Erhältlich in Schwarz
Hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
Gute chemische Beständigkeit
Selbstverlöschend
Schlauchmaterial: Polyolefin, flexibel