• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Trizact™ Gewebeschleifscheibe 237AA, 115 mm, A65

Artikel-Nr.: 7000097446
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000097446
EAN / GTIN 68410001120647
Herstellernummer 7000097446
L-Nummer L51710 593

Beschreibung

Ausführung:

Definierter, gleichmäßiger Schleifkornaufbau in dreidimensionaler Struktur
Halbflexible X-Unterlage
Integriertes Schleifhilfsmittel
Konstante Mineraldichte, höheres Mineralgewicht
Anhaltend hohe Schneidleistung

Beschreibung:

Die 3M™ Trizact™ Gewebeschleifscheibe 237AA verfügt über eine geschützte Mikroreplikationstechnologie, bei der Aluminiumoxidpartikel in Micron-Qualität zu kleinen Pyramiden aus Schleifmineral geformt und dann auf einen X-Last-Gewebeträger aufgetragen werden. Während diese Pyramiden abgetragen werden, wird fortlaufend frisches, scharfes Mineral freigelegt, um einen gleichmäßigen Schnitt und ein planbares, genaues Finish zu erzeugen.

Merkmal:

Einsparung von Arbeitszeit und Arbeitsschritten

Hinweis:

For finishing and polishing on stainless steel, carbon steel, high nickel alloys, titanium and aluminium

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb